• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere lang, seitlich abgesetzt

Artikel-Nr.: 48224538
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schere

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48224538
    EAN / GTIN 045242503698
    Herstellernummer 48224538
    L-Nummer L00800 3838

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ergonomischer Griff für ermüdungsarmes und sicheres Arbeiten
    • Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am Werkstück
    • Optimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren Materialien
    • Torsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren Kraftaufwand
    • Verchromte, korrosionsgeschützte Schneiden für längere Standzeit
    • Speziell gehärtet
    • Hergestellt aus legiertem Stahl für optimale Standzeit
    • Einhand-Verriegelungsmechanismus
    • Kompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt
    • Einfaches Identifizieren der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der Farbcodierung
    • Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort
    • Blechscheren: für kurze, gerade und Formschnitte
    • Ideal für kleine Radien
    • Gebogene Blechscheren: für lange durchlaufende Schnitte, gerade oder Kurvenschnitte
    • 45°-Winkel hält den Anwender fern vom zu schneidenden Material
    • Extralange, seitlich abgesetzte Blechschere: für lange und gerade durchlaufende Schnitte

    Merkmal:

    • Gewicht [g]: 450
    • max. Arbeitsbereich für Aluminium/Kupfer/Kunststoff: 1.0
    • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 1.0
    • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.0
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Long cut left aviation snips
    • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 1.0

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb