• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inkzall LackMarker weiss permanent

Artikel-Nr.: 48223711
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48223711
EAN / GTIN 045242363360
Herstellernummer 48223711
L-Nummer L00800 3617

Beschreibung

Beschreibung:

  • Marker mit Ventilmechanismus
  • Widerstandsfähige Acrylfaserspitze geeignet zur Beschriftung bei Oberflächentemperaturen von -10 bis +145 °C
  • Ideal zur Beschriftung dunkler Oberflächen
  • Kann auf rauen, schmutzigen oder staubigen Oberflächen angewendet werden
  • Zur Beschriftung von Beton, Schwarzrohr, Aluminium, Kunststoff, Stahl, Edelstahl oder Gummi
  • Trocknet in 10 Sekunden
  • Wasser- und UV-beständig
  • Beschriftung hält bis zu 6 Monate
  • Metallzylinder, ideal für den Einsatz auf der Baustelle
  • Xylolfreier Lack
  • Anwendungshinweis: Die Kappe zunächst nicht öffnen und kräftig schütteln
  • Danach die Kappe vom Marker entfernen und auf- und abpumpen, bis die Spitze mit Lack gefüllt ist

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Liquid Paint Marker - White

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb