• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Inkzall feiner PermanentMarker rot

Artikel-Nr.: 48223170
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Permanentmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48223170
    EAN / GTIN 045242355259
    Herstellernummer 48223170
    L-Nummer L00800 3850

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
    • Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton
    • Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
    • Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet
    • Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
    • Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
    • Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen
    • Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden
    • Einfach zu öffnende Kappe
    • Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: INKZALL™ marker red - 1 pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb