• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Marker Marker - 1 teil

Artikel-Nr.: 48223100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Permanentmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48223100
EAN / GTIN 045242319473
Herstellernummer 48223100
L-Nummer L00800 3713

Beschreibung

Beschreibung:

  • Widerstandsfähige Spitze franst nicht aus
  • Spitze aus Acrylfaser ist ideal geeignet zur Beschriftung von rauen Oberflächen wie z.B. OSB oder Beton
  • Marker trocknet auch nach 72 Stunden offener Lagerung nicht aus
  • Zur Beschriftung von Beton, Holz, Metall, OSB, Kunststoff, Pappe, Glas oder Keramik geeignet
  • Kann auf nassen, öligen, staubigen, rostigen oder rauen Oberflächen angewendet werden
  • Schnell trocknende Tinte reduziert ein Verwischen auf Kunststoff- oder Metalloberflächen
  • Dünner Stift für Beschriftungen an engen Stellen
  • Kappe mit Clip kann an der Kleidung oder am Baustellenhelm befestigt werden
  • Einfach zu öffnende Kappe
  • Anti-Roll-Design verhindert ein Wegrollen des Markers nach Ablegen

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: INKZALL™ marker black - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb