• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stecksschlüssel SW 6 mit Durchgangsloch

Artikel-Nr.: 48222533
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48222533
EAN / GTIN 045242294442
Herstellernummer 48222533
L-Nummer L00800 1054

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüssel mit Durchgangsloch - ideal für lange Bolzen und Gewindestangen
  • Magnetische Aufnahme für sicheren Halt - ideal bei Überkopfarbeiten
  • Klinge mit 12-Kant-Universalaufnahme
  • Zum Entfernen rostiger Bolzen
  • Farbcodierung sowie Markierung der Größe am Griffende zur leichten Unterscheidung
  • Klinge mit Sechskant-Schaft zum leichten Ansetzen eines Maulschlüssels
  • Verchromt für lange Standzeit
  • Geschmiedeter Stahlschaft für eine längere Lebensdauer

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Screwdriver Hex 6 mm - 1 pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb