• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 A Gewindeprüfstifte mit Öse 0,620 mm

Artikel-Nr.: 4821009
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
Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4821009
EAN / GTIN 4059192040093
Herstellernummer 4821009
L-Nummer L40080 2806

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Aufhängen über dem Prüfling
  • Satz besteht aus 3 Prüfstiften
  • Herstelltoleranz ± 0,5 ?m
  • Prüfstiftlänge: 32 mm

Beschreibung:

426 A Gewinde-Prüfstift
  • Durchmesser in mm: 0.62
  • Herstelltoleranz +/-: 0.5µm

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach der Dreidraht- Methode
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstift
  • Produkttyp: 426 A
  • Abmessung D: 0.62 mm
  • Durchmesser in mm: 0.62 mm
  • Herstelltoleranz +/-: 0.5 µm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb