• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 A Gewindeprüfstifte mit Öse 0,335 mm

Artikel-Nr.: 4821005
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4821005
EAN / GTIN 4059192040055
Herstellernummer 4821005
L-Nummer L40110 591

Beschreibung

Ausführung:

  • Zum Aufhängen über dem Prüfling
  • Satz besteht aus 3 Prüfstiften
  • Herstelltoleranz ± 0,5 ?m
  • Prüfstiftlänge: 32 mm

Beschreibung:

426 A Gewinde-Prüfstift
  • Durchmesser in mm: 0.335
  • Herstelltoleranz +/-: 0.5µm

Merkmal:

  • Anwendung: Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach der Dreidraht- Methode
  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstift
  • Produkttyp: 426 A
  • Herstelltoleranz +/-: 0.5 µm
  • Abmessung D: 0.335 mm
  • Durchmesser in mm: 0.335 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb