• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tischwagen mit Wannen ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 4820/7016
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Tischwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4820/7016
    EAN / GTIN 4017976748207
    Herstellernummer 4820/7016
    L-Nummer L90080 1297

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 2 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 400
    Nutzflächenlänge (mm): 850
    Nutzflächenbreite (mm): 500
    Etagenhöhen (mm): 207, 829
    Gesamtlänge (mm): 1021
    Gesamtbreite (mm): 500
    Gesamthöhe (mm): 870
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb