• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 3K DRALL 2,0mm x 12,0mm L.250mm

Artikel-Nr.: 48202100
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48202100
EAN / GTIN 4018754123063
Herstellernummer 48202100
L-Nummer L60010 2378

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 2,0 mm
  • L1: 250 mm
  • L2: 375 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 218 g
  • Breite mm (b): 12,0 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb