• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 M Halterpaar 2,050 mm Aufnahmebohrung 6,5 mm

Artikel-Nr.: 4820145
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820145
EAN / GTIN 4059192039790
Herstellernummer 4820145
L-Nummer L40110 596

Beschreibung

Ausführung:

  • Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach der Dreidraht- Methode
  • In Verbindung mit Bügelmessschrauben, anzeigenden Messgeräten oder Messmaschinen
  • Halterpaar besteht aus einem Halter mit 1 Prüfstift und einem weiteren Halter mit 2 Prüfstiften
  • Halter mattverchromt, mit Sprengring zum drehbaren Halten auf Messspindeln von Messgeräten
  • Prüfstifte gehärtet, geläppt. Mit seitlichem Spiel im Halter gelagert, dadurch zwangsfreies Anlegen an Gewindeflanken
  • Herstelltoleranz ± 0,5 ?m
  • Aufnahmebohrung 6,35 mm = 1/4” und 8 mm auf Anfrage)
  • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

Beschreibung:

426 M Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
  • Durchmesser in mm: 2.05
  • Aufnahmebohrung: 6,5 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
  • Aufnahmebohrung: 6,5 mm
  • Zubehörkategorien (eShop): 426 M Gewindeprüfstiftein Haltern
  • Produkttyp: 426 M
  • Abmessung D: 2.05 mm
  • Durchmesser in mm: 2.05 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb