• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 M Halterpaar 1,650 mm Aufnahmebohrung 6,5 mm

Artikel-Nr.: 4820144
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Prüfstift

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4820144
    EAN / GTIN 4059192039783
    Herstellernummer 4820144
    L-Nummer L40110 595

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Zur Bestimmung des Flankendurchmessers von Außengewinden nach der Dreidraht- Methode
    • In Verbindung mit Bügelmessschrauben, anzeigenden Messgeräten oder Messmaschinen
    • Halterpaar besteht aus einem Halter mit 1 Prüfstift und einem weiteren Halter mit 2 Prüfstiften
    • Halter mattverchromt, mit Sprengring zum drehbaren Halten auf Messspindeln von Messgeräten
    • Prüfstifte gehärtet, geläppt. Mit seitlichem Spiel im Halter gelagert, dadurch zwangsfreies Anlegen an Gewindeflanken
    • Herstelltoleranz ± 0,5 ?m
    • Aufnahmebohrung 6,35 mm = 1/4” und 8 mm auf Anfrage)
    • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

    Beschreibung:

    426 M Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
    • Durchmesser in mm: 1.65
    • Aufnahmebohrung: 6,5 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
    • Produktgruppenname: MarGage
    • Produktbezeichnung: Gewinde-Prüfstifte, Halterpaar
    • Aufnahmebohrung: 6,5 mm
    • Zubehörkategorien (eShop): 426 M Gewindeprüfstiftein Haltern
    • Produkttyp: 426 M
    • Abmessung D: 1.65 mm
    • Durchmesser in mm: 1.65 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb