• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitzschraubendreher 3K DRALL 0,6mm x 3,5mm L.75mm

Artikel-Nr.: 48201035
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48201035
EAN / GTIN 4018754123001
Herstellernummer 48201035
L-Nummer L60010 2017

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 5265, ISO 2380
  • Chrome-Alloy-Steel, mattverchromt
  • schwarze Spitze

Merkmal:

  • a: 0,6 mm
  • L1: 75 mm
  • L2: 170 mm
  • Abtriebsprofil: Schlitz
  • Gewicht: 63 g
  • Breite mm (b): 3,5 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb