• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz mit 18 Halterpaaren (7,5)

Artikel-Nr.: 4820000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Prüfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4820000
EAN / GTIN 4059192039257
Herstellernummer 4820000
L-Nummer L40110 33

Beschreibung

Ausführung:

  • Satz Gewinde-Prüfstifte in Haltern bestehend aus 18 Haltepaaren 426 M
  • Durchmesser 0,17 - 3,2 mm
  • Lieferung im Holzkasten
  • Für Gewinde mit Außendurchmesser bis zu 95 mm

Beschreibung:

426 MS Gewinde-Prüfstifte Satz; 0.17 - 3.2mm; Aufnahmebohrung: 7,5 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb