• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GPB-10-35-200+2CD Führungsleisten

Artikel-Nr.: 4818997
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4818997
    EAN / GTIN 7291075252637
    Herstellernummer 4818997
    L-Nummer L24020 127

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Zubehör für Bohrwerkzeuge, Gesamtlänge (OAL) 35 mm, Width (W) 10 mm

    Merkmal:

    • Gesamtlänge (OAL) 35 mm
    • Thickness (H) 6 mm
    • Width (W) 10 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb