• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Schlangebohrer 18 x 460 mm

Artikel-Nr.: 48136758
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer-Bit

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48136758
EAN / GTIN 045242500994
Herstellernummer 48136758
L-Nummer L00800 1668

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für den Einsatz mit allen (Akku-) Schrauber und (Akku-) Schlagschraubern
  • Das Bohren von Löchern mit einem Schlagschrauber erfolgt ohne großen Kraftaufwand und kann mit einer Hand erledigt werden
  • Das Arbeiten auf Leitern oder über Kopf ist daher sicherer
  • Durch ein spezielles Zonen-Härteverfahren erhält der Bohrer einen extra harten Aufnahmeschaft, eine perfekt flexible Spirale zur Torsionsübertragung sowie eine standfeste Bohrerspitze für eine lange Standfestigkeit auch im Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der neue Milwaukee® Spezial-Schneidkopf ist aufgrund seiner gehärteten Gewindespitze und Hauptschneide ideal geeignet für den Einsatz mit Schlagschraubern
  • Der optimale 20° Winkel ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr sowie kontinuierlich einen selbstständigen Vorschub
  • Die polierte und pulverbeschichtete Spirale sorgt für optimalen Spantransport und höheren Bohrvorschub
  • Frässpuren werden in der Endbearbeitung entfernt, so dass die Oberfläche sehr eben ist
  • Die Lewis-Spirale ist aufgrund der großen, weiten Wendelung optimal für schnellen Spantransport
  • Die geschärften Schneidkanten sind ideal für sauberen Bohrfortschritt
  • Nachschärfbare Schneidkanten
  • Mit 7/16˝ Aufnahmeschaft geeignet für den Einsatz mit 1/2˝ Schlagschraubern (Adapter 48660061 erforderlich)
  • Geeignet für Hart- und Weichholz, nasses oder behandeltes Holz, Sperrholz, Spanplatten, WPC-Holz, Leimholz, Tropenholz wie Bongossi, Iroko oder Teak

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 395
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 18 x 460 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
  • Standardausrüstung: BEST 9.6, BEST 9.6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb