Verlängerung für Messkraft-Prüfvorrichtung 25-50 mm

Artikel-Nr.: 481348 25-50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Messbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Messbereich 25 mm - 50 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481348 25-50
EAN / GTIN 4045197286581
Herstellernummer 481348 25-50

Beschreibung

Vorteil:

Bügelmessschrauben >25 mm können mit fest verschraubbarer Vorrichtung überprüft werden.

Passend für:

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb