• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlangebohrer Auger Bit Imp 28x153-1 teil

Artikel-Nr.: 48131123
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Holzbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48131123
EAN / GTIN 045242091935
Herstellernummer 48131123
L-Nummer L00800 2715

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle kurze Bauform ermöglicht den Einsatz in sehr engen, schwer erreichbaren Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 28 x 153 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb