• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spezial-Schlangebohrer kurz 18X 153 mm

Artikel-Nr.: 48130683
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48130683
EAN / GTIN 045242091379
Herstellernummer 48130683
L-Nummer L00800 2643

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle kurze Bauform ermöglicht den Einsatz in sehr engen, schwer erreichbaren Platzverhältnissen

Merkmal:

  • Arbeitslänge [mm]: 100
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: IAD 18 x 153 - 1 pc
  • Schaftaufnahme: ⁷⁄₁₆˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb