• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Semiflexible Sonde ∙ ⌀ 3,9 mm ∙ 3,9 mm

Artikel-Nr.: 4812N-1F
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
Produktart Endoskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4812N-1F
EAN / GTIN 4000896187096
Herstellernummer 4812N-1F
L-Nummer L60140 3497

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3,9 mm
  • Kamera-Blickrichtung: Geradeaus (Front-View)
  • Lichtquelle: 3 dimmbare LED
  • Sonden mit verbessertem Anschluss (4812N) in Verbindung mit Konsolen der Sätze 4812-10/4S ∙ 4812-1/6 ∙ 4812-1/8
  • Blickwinkel: 56°
  • Schärfentiefe: 10–60 mm
  • Auflösung: QVGA (320x240 Pixel)
  • Sondenlänge: 1000 mm
  • Gewicht: 220 g
  • Abmessungen / Länge: 1000 mm
  • Durchmesser: 3.9 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.11 kg
  • Temperaturbereich: 0°C – 55°C
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb