• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD Touch Screen Endoskop Satz mit Schwenk-Sonde 180°, ⌀ 3,9 mm ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 4812-23/5AF
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4812-23/5AF
EAN / GTIN 4000896249824
Herstellernummer 4812-23/5AF
L-Nummer L60140 5725

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
  • Verbesserte Detailtreue durch HD Kamera
  • Touchscreen Farb-Display mit Li-Ion Akku und Magnethalterung
  • Sonnenlichttaugliches 127 mm (5 Zoll) Touch-Display
  • Displayauflösung: 800 x 480 Pixel
  • 10-stufige Helligkeitseinstellung (5 + 5 Boost)
  • Zoom: 3-fach
  • Aufnahmen in 3 verschiedenen Zeitschleifen
  • Bild Format (jpg): 1920 x 1080 Pixel
  • Video Format (MP4): 1920 x 1080 Pixel
  • Negativdarstellung des Kamerabildes
  • Datentransfer: USB-C
  • HDMI Port zur Videoausgabe
  • Video Output: Mikro HDMI
  • Akku: Li-Ion Batterie
  • Ladezeit 3,5 h
  • Betriebsdauer bei voller Ladung: 4 Stunden
  • Betriebstemperatur: 10°C bis 50°C
  • Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
  • IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
  • Eingebautes Mikrofon
  • Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-23AF und 4812-11FS
  • Gewicht: 705 g
  • Maße: 162 x 128 x 46 mm
  • Kompaktes Design
  • Einfache Handhabung
  • Schwenkbarer Magnetfuß: 180° verstellbar
  • Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (1/4″) im Magnetfuß
  • Reset Knopf
  • Anzeige der Akku Kapazität
  • Auto Power Off in 4 verschiedenen Zeiten optional
  • Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format JPEG)
  • Bild Format: JPG, 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen und Zeitstempel
  • Video Format: MP4, 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Wasserzeichen, Zeitstempel und Audio
  • Einfügen eigener Logos als Wasserzeichen möglich (160 x 160 Pixel)
  • Spiegelung des Kamerabildes
  • Bezeichnung von Fotos am Touchscreen
  • Erstellung von Ordnern am Touchscreen
  • DC Power Adapter: 5 V / 3 A
  • Ladegerät: USB Ladeadapter DC-5 V / 3 A
  • 28 Menüsprachen einstellbar
  • Nutzung des Systems als Kartenlesegerät / Kamera via USB Anschluss an PC.
    PC Software im Download
  • L-Boxx 190 L-136
  • Anzahl Werkzeuge: 5
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb