• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HD Endoskop Satz mit Front- und Seitenkamera, ⌀ 4,9 mm ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 4812-11/5FS
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
Artikelnummer 4812-11/5FS
EAN / GTIN 4000896249572
Herstellernummer 4812-11/5FS
L-Nummer L60140 5766

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Diagnose und Dokumentation von Hohlräumen zur Schadensbeurteilung
  • Verbesserte Detailtreue durch HD Kamera
5-teiliger Satz im Kunststoff Koffer:
  • Grundgerät 4812-11G
  • HD Sonde 4812-11FS
  • SD-Karte 32GB
  • Mikro HDMI Kabel (A zu D) 1,8 m
  • USB-C Kabel (A zu C) 1 m
  • USB-C Kabel (A zu C) 1 m
  • Licht-Boost und integrierte Reflektionsreduzierung
  • Lichtquelle: 5 dimmbare LED für optimale Ausleuchtung
  • Aufnahmen in verschiedenen Zeitschleifen optional
  • Zoom: 1,5-fach und 2-fach
  • Bild Format (jpg): 1920 x 1080 Pixel
  • Video Format (MP4): 1920 x 1080 Pixel
  • Spiegelung des Kamerabildes
  • Negativdarstellung des Kamerabildes
  • Datentransfer: USB-C
  • Video Output: Mikro HDMI
  • Betriebstemperatur: 10°C bis 50°C
  • Betriebsluftfeuchtigkeit bis zu 90 % (nicht kondensierend)
  • IP Schutzklasse (Grundgerät): IP54
  • USB Schnittstelle kann als Energiequelle genutzt werden, wenn keine Batterien eingelegt sind
  • Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-11FS und 4812-23AF
  • Energiequelle: 4 x Batterie AA
  • Gewicht: 370 Gramm ohne Batterien
  • Maße (L x B x H): 276 x 123 x 54 mm
  • Kompaktes Design
  • Einfache Handhabung
  • Öse am Batteriefach zur Montage einer Handschlaufe (Fallsicherung)
  • Gewinde zur Aufnahme einer Stativverschraubung (1/4″)
  • Reset Knopf
  • Auto Power Off Funktion 3-fach Einstellbar
  • Aufnahme von Videos (Format MOV) und Fotos (Format JPEG)
  • Bild Format: JPG, 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Zeitstempel
  • Video Format: MP4, 1920 x 1080 Pixel mit optionalem Zeitstempel
  • 29 verschiedene Menüsprachen einstellbar
  • Nutzung des Systems als Kartenlesegerät / Kamera via USB Anschluss an PC
    PC Software im Download
  • Kompatibel mit HAZET HD-Sonden 4812-11FS und 4812-23AF
  • Kunststoff-Kasten
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

  • 4812-11FS
  • 4812-11G
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb