• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Optischer Prüfer (Refraktometer)

Artikel-Nr.: 4810C
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
Artikelnummer 4810C
EAN / GTIN 4000896186402
Herstellernummer 4810C
L-Nummer L60140 3338

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Messung des Frostschutzgehaltes in Kühlmittel,
geeignet auch für Kühlmittel G11, G12++, G12 EVO, G13, GG40, G48 und G64
Überprüfung der Qualität des Betriebsmittels AdBlue,
Prüfung der Batteriesäuredichte (Ladezustand der Batterie)
  • Anzeigegenauigkeit: ±2,5% (gesamter Skalenbereich)
  • Optischer Prüfer (Refraktometer) mit integrierter Beleuchtung (LED) in der Klappe
  • Inklusive Entnahme-Pipette und Betriebsanleitung
Skalenbeschreibung:
A – Ladezustand
B – AdBlue-Gehalt
C – Frostschutzgehalt
D – Scheibenwasser-Frostschutzgehalt
5 – Hell- / Dunkellinie zum Ablesen der Skala
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 0.08 kg

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb