{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 175 mm | |
Toleranzklasse | 2 | |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481070 175 | |
EAN / GTIN | 4045197210586 | |
Herstellernummer | 481070 175 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Stahl-Endmaß Toleranzklasse 2 175 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
125,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
328,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
220,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Nennmaß | 175 mm | 175 mm | |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | ||
Toleranzklasse | 2 | 0 | 1 |
Werkstoff | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt | legierter Spezialstahl, ausgehärtet und entspannt |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß |