• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GD-DH 16.50-15D-M25-08-N Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 4810492
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TRI-DEEP
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4810492
    EAN / GTIN 7291075354195
    Herstellernummer 4810492
    L-Nummer L24020 144

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 352.2 mm, Nutzlänge (LU) 257.2 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 16.5 mm
    • Funktionslänge (LF) 294 mm
    • L/D Bereich 15xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TOGT 08..
    • Gesamtlänge (OAL) 352.2 mm
    • Schaftlänge (LS) 56 mm
    • Nutzlänge (LU) 257.2 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TRI-DEEP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb