• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bankstein Keramisch gebunden 50x25x150 mm C MITTELC240

Artikel-Nr.: 481
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Abziehbankstein

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 481
EAN / GTIN 9003170004817
Herstellernummer 481
L-Nummer L50140 936

Beschreibung

Beschreibung:

Die Tyrolit Banksteine werden vorwiegend zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren eingesetzt. Sie sind daher für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell wählen.

Merkmal:

  • Form: 90B BANKSTEIN
  • Korngröße: 240
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : CMITTEL
  • Abmessung (B x C x L): 50 x 25 x 150 mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 150 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Schärfen und Abziehen von Messern und Scheren
  • Für alle Garten- und Holzwerkzeuge bestens geeignet

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb