• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelbohrkopf Right Angle Dr Att P1M

Artikel-Nr.: 48062871
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48062871
EAN / GTIN 045242088812
Herstellernummer 48062871
L-Nummer L00800 1266

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit dem Winkelbohrkopf wird die Milwaukee® HDE 13 RQD einfach zur Winkelbohrmaschine
  • Besonders geeignet für Arbeiten an schwer zugänglichen, engen Stellen
  • Um 360° schwenkbar
  • Für zwei Geschwindigkeiten: 1
  • Langsam: Die Drehzahl sinkt um 30 %, das Drehmoment steigt um 50 %
  • 2. Schnell: Die Drehzahl steigt um 50 %

Merkmal:

  • Inhalt: Kupplungsstück, Rohrverbindung und Winkelbohrkopf (46 mm x 95 mm).
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Right Angle Drill Attachment - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb