• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417 C/2 Parallelendmaß 60,00 mm Keramik

Artikel-Nr.: 4804524
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 60 mm
Toleranzklasse 2
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4804524
EAN / GTIN 4059192037765
Herstellernummer 4804524
L-Nummer L40080 3787

Beschreibung

Ausführung:

Vorteile Keramik:
  • Die idealen Eigenschaften der Keramik-Parallel-Endmaße von Mahr führen in der Praxis zu einer enormen Flexibilität. Keramikendmaße sind ohne Einschränkungen sowohl in Messräumen als auch im rauhen Werkstattbetrieb einsetzbar
  • Leicht zu handhaben. Keramik ist unter allen Endmaß-Werkstoffen in jeder Hinsicht der pflegeleichteste: gute Anschiebbarkeit, keine Korrosion, kein Einfetten nötig, geringes Gewicht und kratzfest
  • Unempfindlich gegen Stoß oder Bruch. Bei Beschädigung der Messflächen durch Kratzer oder der Kanten durch Stöße ergibt sich praktisch kein Materialaufwurf. Die Anschiebbarkeit bleibt dadurch erhalten
  • Extrem verschleißfest. Längste Lebensdauer und höchste Stabilität aller Werkstoffe der aktuellen Messtechnik. Deutlich größere Intervalle bei der Prüfmittelüberwachung möglich
  • Korrosionsfest. Keramik ist auch ohne Schutzmaßnahmen hochbeständig gegen Laugen, Säuren, Öl, Schleifwasser und andere aggressive Medien
  • Ausdehnungskoeffizient ähnlich wie Stahl. Dies läßt den Einsatz in der Fertigung wie im Labor, selbst bei ungünstigen Temperaturbedingungen, uneingeschränkt zu
  • Nicht magnetisierbar. Keramik ist antistatisch, antimagnetisch und nicht leitend. Es zieht weder Staub noch Schmutz an und ist problemlos im Bereich von Magnetfeldern einsetzbar

Beschreibung:

417 C/2 Parallel-Endmaß Keramik
  • Toleranzklasse: 2
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 60 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 2 ; Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 und IT 7. Zum Einstellen anzeigender Messgeräte. Zur Prüfung genauer Maße im Vorrichtungsbau.;
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Keramik
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417 C/2
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 60 mm
  • Toleranzklasse: 2

Norm:

DIN EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb