{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Härte | 64 HRC - 66 HRC | |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | |
Anzahl Endmaße | 103 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 480450 103 | |
EAN / GTIN | 4045197208231 | |
Herstellernummer | 480450 103 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 103
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
953,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
559,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Endmaße | 103 | 103 |
Härte | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Verpackung | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl |
Produktart | Endmaß | Endmaß |