{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nennmaß | 1,16 mm | |
Toleranzklasse | 2 | |
Werkstoff | Keramik | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 4804435 | |
EAN / GTIN | 4059192036874 | |
Herstellernummer | 4804435 | |
L-Nummer | L40080 3731 |