• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417 C/0 Parallelendmaß Toleranzklasse 0 1,45 mm aus Keramik mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4804064DKS
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN EN ISO 3650
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
Norm DIN EN ISO 3650
Nennmaß 1,45 mm
Toleranzklasse 0
Werkstoff Keramik
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4804064DKS
EAN / GTIN 4059192034740
Herstellernummer 4804064DKS

Beschreibung

Beschreibung:

417 C/0 Parallel-Endmaß Keramik
Toleranzklasse: 0
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 1,45 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb