• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/K Parallelendmaß 2,00 mm Stahl, m. DK

Artikel-Nr.: 4803483DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803483DKS
EAN / GTIN 4059192033507
Herstellernummer 4803483DKS
L-Nummer L40080 4976

Beschreibung

Beschreibung:

417/K Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 2 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Anwendung: Kalibrierklasse K ; Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen.;
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 417/K
  • Querschnitt (mm): 30 x 9
  • Nennmaß: 2 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb