• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/K Parallelendmaß 1,41 mm Stahl, m. DK

Artikel-Nr.: 4803469DKS
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803469DKS
EAN / GTIN 4059192033361
Herstellernummer 4803469DKS
L-Nummer L40080 4953

Beschreibung

Beschreibung:

417/K Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 1.41 mm

Merkmal:

  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Kalibrierungsart: mit Dakks Kalibrierung
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Anwendung: Kalibrierklasse K ; Als oberstes Werksnormal, besonders zur Kalibrierung der Normale nachgeordneter Messlaboratorien, z.B. von Endmaßen darunter liegender Toleranzklassen.;
  • Toleranzklasse: K
  • Produkttyp: 417/K
  • Querschnitt (mm): 30 x 9
  • Nennmaß: 1.41 mm

Norm:

DIN EN ISO 3650