• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/1 Parallelendmaß Toleranzklasse 1 281,20 mm aus Stahl mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4803181KAL
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4803181KAL
EAN / GTIN 4059192032760
Herstellernummer 4803181KAL

Beschreibung

Beschreibung:

417/1 Parallel-Endmaß Stahl
Toleranzklasse: 1
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 281,2 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb