• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handgriff L.860mm

Artikel-Nr.: 48030004
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
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48030004
EAN / GTIN 4018754031580
Herstellernummer 48030004
L-Nummer L60010 2581

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Zug-Ringschlüssel Nr. 5

Merkmal:

  • d: 30 mm
  • Gr.: 4
  • Länge mm (L): 860 mm
  • Gewicht: 3705 g
  • Schlüsselweite [Zoll]: 2 3/8–3 7/8 ″
  • Schlüsselweite [mm]: 60–100 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb