Parallel-Endmaß-Satz Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 8

Artikel-Nr.: 480300 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 163,00 € /Stk.
  • 272,00 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Endmaße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN EN ISO 3650
Toleranzklasse 1
Härte 65 HRC - 67 HRC
Werkstoff gealterter Spezialstahl
Anzahl Endmaße 8
Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Verpackung stabile Box
Produktart Endmaß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 480300 8
EAN / GTIN 4946368217055
Herstellernummer 516-116-10
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus sorgfältig ausgesuchtem, gealtertem Spezialstahl. Besonders verschleißfest durch kontrollierte Härte (HV 800). Sorgfältig ausgehärtet und handgeläppt. Kanten leicht gebrochen. Inklusive, auf nationale Normale rückführbarem Hersteller-Prüfprotokoll: Jedes Endmaß ist einzeln mit Identifikations-Nr. versehen. Die tatsächliche Abweichung vom Soll-Maß ist im Protokoll festgehalten. Das absolute Ist-Maß ist damit bekannt.
Toleranzklasse 1 zur Kontrolle von Prüfmaßen, Prüflehren und zum Einstellen von Längenmessgeräten sowie für die üblichen Arbeiten im Messraum.
Satz mit langen Abmessungen, 25 – 200 mm in 25-mm-Abstufung.

Inhalt:

Stufung 25,0: 8 St. 25 − 200 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb