• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TPMX 240504L-BG IC908 Wendeschneidplatten für DSDEC- / DDD-EC- / DSD-IC- / DSC-EC- / DSC-IC-Bohrköpfe

Artikel-Nr.: 4802142
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4802142
EAN / GTIN 7291075234657
Herstellernummer 4802142
L-Nummer L24250 144

Beschreibung

Beschreibung:

Bohr-Wendeplatten, Eckenradius (RE) 0.4 mm, Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Durchmesser Inkreis (IC) 14.2 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.5 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb