• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nkw Kühler Vakuum-Befüllgerät

Artikel-Nr.: 4802-1
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
Artikelnummer 4802-1
EAN / GTIN 4000896200030
Herstellernummer 4802-1
L-Nummer L60140 4204

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
  • Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal Adaptern, z.B. 4801-2/3
  • Blasenfreie Befüllung des Kühl- und Heizkreislaufes an Lkw ∙ Bussen ∙ Landmaschinen und Baufahrzeugen
  • Neuer Aufbau des Kühler-Vakuum Befüllgerätes bewirkt schnelleres Erreichen des gewünschten Vakuums und dadurch schnellere Befüllung des Kühlsystems
  • Schneller Kühlmittel-Durchfluss: 80 Liter in circa 20 Minuten
  • Befüllung sowohl mit Universalstopfen als auch mit festem Deckel möglich
  • Kein Kühlmittelverlust durch Überlaufen des Kühlsystems
  • Keine separate Ansteuerung durch Diagnose-Testgeräte mehr notwendig
  • Schlauch: 10 x 16 mm
  • Außendurchmesser: 16 mm
  • Innendurchmesser: 10 mm
  • Made In Germany

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb