• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/1.4 mm (50) Metall

Artikel-Nr.: 48016188
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Metall
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

optimiert für Werkstoff Metall
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48016188
EAN / GTIN 045242084876
Herstellernummer 48016188

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 1.5 - 4
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: SM 230 x 18 Tpi - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 4

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb