• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 230/1.8 mm (50) Metall

Artikel-Nr.: 48016187
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48016187
EAN / GTIN 045242084869
Herstellernummer 48016187
L-Nummer L01490 89

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: SM 230 x 14 Tpi - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb