• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 150/1.8 mm (50) Metall

Artikel-Nr.: 48016182
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48016182
EAN / GTIN 045242084722
Herstellernummer 48016182
L-Nummer L01490 87

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimierte Zahngeometrie für schnelle Schnitte und längere Standzeit
  • Bi-Metall Qualität mit 8% Kobalt sorgen für beste Schnittleistung und Lebensdauer
  • TOUGH NECK™ - Prägung an der Aufnahme stärkt das Blatt am schwächsten Punkt
  • 0,90 mm dünnes Blatt optimal für schnelle und flexible Schnitte

Merkmal:

  • Max. Schnittleistung in Alu [mm]: 3 - 10
  • Max. Schnitttiefe in Stahl [mm]: 3 - 10
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: SM 150 x 14 Tpi - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Stahlblech, 400 N/mm²): 10
  • Tiefe des Schnittes: 10

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb