• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt Demontage 230x5 mm 50 teile

Artikel-Nr.: 48016036
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48016036
EAN / GTIN 045242084661
Herstellernummer 48016036
L-Nummer L01490 94

Beschreibung

Beschreibung:

  • FANG TIP™ Eintauchspitze für schnelle Tauchschnitte
  • NAIL GUARD™ Spantiefenbegrenzer schützt Verzahnung bei Nageltreffern und erhöht die Standzeit
  • Stark: 1,25 mm Blattdicke für lange Lebensdauer
  • Ideal für Demontageschnitte in Holz mit Nägeln
  • Schnell: aggressive 5 TPI Zahngeometrie für verbesserte Spanbildung und schnelleren Schnitt
  • Abgeschrägte Blattform: ideal für Tauchschnitte
  • Bruchsicher: Bi-Metall-Konstruktion machen Sägeblätter biegsamer, bruchsicher und damit standfester

Merkmal:

  • Länge [mm]: 230
  • Max. Schnitttiefe in Holz [mm]: 10 - 175
  • Packungsinhalt: 50
  • Produktvariante: THIN KERF 230 mm - 50 pcs
  • Tiefe des Schnittes (in Holz): 175

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb