• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/2 Parallelendmaß 9,00 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801497
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
    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4801497
    EAN / GTIN 4059192032067
    Herstellernummer 4801497
    L-Nummer L40080 1472

    Beschreibung

    Beschreibung:

    417/2 Parallel-Endmaß Stahl
    • Toleranzklasse: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nennmaß: 9 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Anwendung: Toleranzklasse 2 ; Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 und IT 7. Zum Einstellen anzeigender Messgeräte. Zur Prüfung genauer Maße im Vorrichtungsbau.;
    • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
    • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
    • Produktgruppenname: MarGage
    • Produkttyp: 417/2
    • Querschnitt (mm): 30 x 9
    • Nennmaß: 9 mm
    • Toleranzklasse: 2

    Norm:

    DIN EN ISO 3650

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb