• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/2 Parallelendmaß 1,41 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801469
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Endmaß

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4801469
    EAN / GTIN 4059192031787
    Herstellernummer 4801469
    L-Nummer L40080 2787

    Beschreibung

    Beschreibung:

    417/2 Parallel-Endmaß Stahl
    • Toleranzklasse: 2
    • DIN EN ISO 3650
    • Nennmaß: 1.41 mm

    Merkmal:

    • Kalibrierungsart: Unkalibriert
    • Anwendung: Toleranzklasse 2 ; Für Arbeitslehren der Qualität IT 6 und IT 7. Zum Einstellen anzeigender Messgeräte. Zur Prüfung genauer Maße im Vorrichtungsbau.;
    • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
    • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
    • Produktgruppenname: MarGage
    • Produkttyp: 417/2
    • Querschnitt (mm): 30 x 9
    • Toleranzklasse: 2
    • Nennmaß: 1.41 mm

    Norm:

    DIN EN ISO 3650

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb