• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/1 Parallelendmaß 16,00 mm Stahl

Artikel-Nr.: 4801311
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801311
EAN / GTIN 4059192030766
Herstellernummer 4801311
L-Nummer L40080 3514

Beschreibung

Beschreibung:

417/1 Parallel-Endmaß Stahl
  • Toleranzklasse: 1
  • DIN EN ISO 3650
  • Nennmaß: 16 mm

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Toleranzklasse 1 Für hohe Genauigkeitsanforderungen. Als Vergleichs-Endmaß für den Messraum. Zur Ausführung besonders genauer Messungen. Zur Einstellung von anzeigenden Messeinrichtungen. Zur Prüfung genauer Lehren.
  • Produktbezeichnung: Parallel-Endmaß Stahl
  • Produktgruppenbezeichnung: Normale und Maßverkörperungen
  • Produktgruppenname: MarGage
  • Produkttyp: 417/1
  • Querschnitt (mm): 35 x 9
  • Nennmaß: 16 mm
  • Toleranzklasse: 1

Norm:

DIN EN ISO 3650

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb