• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweißer Jacke Marineblau/ High Vis Gelb L

Artikel-Nr.: 480115018933L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe marineblau / high vis gelb
    Unisex-Größe L
    Produktart Schweißerschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 480115018933L
    EAN / GTIN 7330509569306
    Herstellernummer 480115018933L
    L-Nummer L00980 215

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    79% Baumwolle, 20% Polyester, 1% antistatischer Satin, flammhemmend antistatisch 450g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Details
    Hoher Kragen, Einstellbare Breite des Kragens
    D-Ring
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Reflex
    Reflektierende Details

    Frontverschluss
    Frontverschluss mit verdeckten Metall-Druckknöpfen, Verdeckter Reißverschluss aus Metall

    Taschen
    Fronttaschen mit Patte und Druckknopf

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Schweißer Jacke mit Reflexdetails für höhere Sichtbarkeit
    • Komfortabler Schnitt mit vorgeformten Ellbögen und einstellbarem Armabschluss mit Klettverschluss
    • Zertifiziert nach EN 1149-5
    • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2 Klasse 1

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 Klasse 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ELIM – 13cal/cm²
    • IEC 61482-2, APC 1

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb