• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß Toleranzklasse 0 1,90 mm aus Stahl mit Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4801082KAL
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801082KAL
EAN / GTIN 4059192029043
Herstellernummer 4801082KAL

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
Toleranzklasse: 0
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 1,9 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb