• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

417/0 Parallelendmaß Toleranzklasse 0 1,07 mm aus Stahl mit Dakks Kalibrierung

Artikel-Nr.: 4801035DKS
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Produktart Endmaß

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4801035DKS
EAN / GTIN 4059192028572
Herstellernummer 4801035DKS

Beschreibung

Beschreibung:

417/0 Parallel-Endmaß Stahl
Toleranzklasse: 0
DIN EN ISO 3650
Nennmaß: 1,07 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb