• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehstift L.180mm SW für 6x7 - 14x15mm

Artikel-Nr.: 48010006
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48010006
EAN / GTIN 4018754031528
Herstellernummer 48010006
L-Nummer L60010 3456

Beschreibung

Beschreibung:

  • zu Nr. 10750
  • abgestuft

Merkmal:

  • Gr.: 6
  • Länge mm (L): 180 mm
  • Gewicht: 49 g
  • Schlüsselweite [mm]: für 6x7 - 14x15 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb