• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühler Vakuum-Befüllgerät

Artikel-Nr.: 4801-1
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
Artikelnummer 4801-1
EAN / GTIN 4000896148806
Herstellernummer 4801-1
L-Nummer L60140 1347

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Vakuum-Dichtigkeitsprüfung des Kühlsystems vor der Befüllung
  • Einsetzbar in Verbindung mit Einzel- oder Universal Adaptern aus HAZET Kühlsystemtester-Programm 4800 sowie Konus Satz 4801-2/3
  • Blasenfreie Befüllung
  • Schnellkupplungssystem
  • Nachträgliche Entlüftung entfällt
  • Einsatz bei nahezu allen Fahrzeugtypen möglich
  • Schlauch 7 x 1,5 mm
  • Außendurchmesser 10 mm
  • Innendurchmesser 7 mm
  • Inklusive Bedienungsanleitung
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.41 kg

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb