• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kühleradapter ∙ 7-teilig

Artikel-Nr.: 4800/7
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
Artikelnummer 4800/7
EAN / GTIN 4000896132874
Herstellernummer 4800/7

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Prüfen von Undichtigkeiten in Kühlsystemen und Heizkreisläufen
  • Anwendung an AUDI A2 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 A8 ∙ TT ∙ VW Passat ∙ Golf 4 ∙ 5 ∙ Lupo (Bj. 1998 →) ∙ Vento ∙ Jetta ∙ EOS ∙ Bora ∙ T5 ∙ CITROËN C2 ∙ C3 ∙ C4 ∙ C5 ∙ C6 ∙ C8 ∙ Jumper ∙ Jumpy ∙ FIAT Tipo ∙ Tempra ∙ MERCEDES-BENZ Typ 202 / 203 (C-Klasse) ∙ 124 / 210 (E-Klasse) ∙ 129 / 220 (S-Klasse) ∙ 251 (R-Klasse) ∙ 164 (M-Klasse) ∙ NISSAN Micra ∙ OPEL Vectra C ∙ Astra H ∙ Zafira A ∙ Meriva ∙ Signum ∙ Corsa ∙ PEUGEOT ∙ RENAULT Safrane ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Twingo ∙ Trafic ∙ Master ∙ SEAT Arosa ∙ Córdoba ∙ Ibiza ∙ Toledo ∙ León ∙ ŠKODA Octavia ∙ Fabia ∙ Roomster
Inhalt:
4800-1 ∙ 4800-2
4800-4A ∙ 6A ∙ 12A ∙ 15 ∙ 17
  • Zuordnung zu Fahrzeugtypen: www.hazet.de → Service → Der Anwendungs-Berater → Kühleradapter 4800
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Kühlerpumpe 4800-1 ∙ 4800-2 ∙ 4800-4A ∙ 4800-6A ∙ 4800-12A ∙ 4800-15 ∙ 4800-17

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb